Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 21TF49 Ptfe-fogmassa 1/2 x 15 fot | AB6JDK

APPROVED VENDOR 21TF49 Ptfe fogfogmassa 1/2 x 15 fot

Finns i lager
Artikel: AB6JDK Modell: 21TF49
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
1 365 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFogtätningstejp
FärgWhite
Gastrycksintervall0 till 3000 psi
Längd180 "
Vätsketryckområde0 till 3000 psi
MaterialPTFE
Prestanda Temp. Räckvidd-400 grader till 600 grader F.
Tjocklek320
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3735
Fartygets höjd (cm)5.46
Fartygets längd (cm)17.15
Fartygets bredd (cm)17.15
HS-kod3920992000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekBreddPris
GODKÄNT SÄLJARE 21TF47 Ptfe fogförslutning 1/4 x 50 fot | AB6JDH 21TF47600 "3101 / 4 "1 365 kr
GODKÄND SÄLJARE 21TF48 Ptfe fogtätning 3/8 x 25 fot | AB6JDJ 21TF48300 "3303 / 8 "1 426 kr
GODKÄND SÄLJARE 21TF50 Ptfe fogtätning 3/4 x 15 fot | AB6JDL 21TF50180 "6503 / 4 "2 291 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 21TF49 Ptfe fogfogmassa 1/2 x 15 fot
1 365 kr /enhet