Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 22185 Shim Stock Roll Cold 302 Rostfritt Stål 0.0030 In | AE3RJX 5FA39

APPROVED VENDOR 22185 Shim lagerrulle kall 302 rostfritt stål 0.0030 in

Finns i lager
Artikel: AE3RJX Modell: 22185Korsreferens: 5FA39
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
1 237 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelShim lager
Längdtolerans+ 3 / -0.250 "
Material302 Stainless Steel
Rockwell HårdhetC40-C45
Storlek12 x 50 "
TemperHelt hårt
Draghållfasthet185,000 psi
Tjocklek0.076mm
Tjocktolerans+/- 0.0003 "
TypRulla
Breddstolerans+/- 0.010 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)32.77
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocktoleransLängdtoleransMaterialBreddstoleransRockwell HårdhetStorlekTemperDraghållfasthetPris
GODKÄND LEVERANTÖR 16140 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0010 In | AE3QQU 5EU79 16140+/- 0.0001 "+ 3 / -0.250 "Lågt kolstål+/- 0.010 "B9012 x 120 "Helt hårt80,000 psi1 514 kr
GODKÄND SÄLJARE 16205 Shim lagervals Lågt lågt stål 0.0020 In | AE3QQV 5EU80 16205+/- 0.0002 "+ 3 / -0.250 "Lågt kolstål+/- 0.010 "B9012 x 120 "Helt hårt80,000 psi934SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 16255 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0030 In | AE3QQW 5EU81 16255+/- 0.0003 "+ 3 / -0.250 "Lågt kolstål+/- 0.010 "B9012 x 120 "Helt hårt80,000 psi987SEK
GODKÄND SÄLJARE 16290 Shim lagervals Lågt lågt stål 0.0040 In | AE3QQX 5EU82 16290+/- 0.0005 "+ 3 / -0.250 "Lågt kolstål+/- 0.010 "B9012 x 120 "Helt hårt80,000 psi878SEK
GODKÄNT SÄLJARE 16330 Shim lagervals Lågt lågt stål 0.0050 In | AE3QQY 5EU83 16330+/- 0.0005 "+ 3 / -0.250 "Lågt kolstål+/- 0.010 "B9012 x 120 "Helt hårt80,000 psi868SEK
GODKÄND SÄLJARE 16355 Shim lagerrulle kallt lågt stål 0.0060 In | AE3QQZ 5EU84 16355+/- 0.0005 "+ 3 / -0.250 "Lågt kolstål+/- 0.010 "B9012 x 120 "Helt hårt80,000 psi874SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 16380 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0070 In | AE3QRA 5EU85 16380+/- 0.00075 "+ 3 / -0.250 "Lågt kolstål+/- 0.010 "B9012 x 120 "Helt hårt80,000 psi951SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 22185 Shim lagerrulle kall 302 rostfritt stål 0.0030 in
1 237 kr /enhet