Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PNEUMATIC CP3070-120G Luftskivslipmaskin Industrial 0.5 hk 3 eller 5 tum | AB6XXX 22P494

CHICAGO PNEUMATIC CP3070-120G Air Disc Sander Industriell 0.5 hk 3 eller 5 tum

Finns i lager
Artikel: AB6XXX Modell: CP3070-120GKorsreferens: 22P494
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
8 909 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftskivslipmaskin
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid5.5
Bearing TypeBoll
CFM @ Full belastning22
Hylsa1 / 4 "
DutyIndustri
AvgasrörBakre
AvgastypBakre
Gratis hastighet12,000 rpm
Kvarn typRätt vinkel
Hantera materialAluminium
Husets materialAluminium
HP0.5
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd7"
Padstorlek3 "eller 5"
Nödvändigt tryck90 psi
Rät vinkellängd2-1 / 2 "
Spindelstorlek3/8 "-24
StrypaTrigger
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4715
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)20.07
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Egenskaper: Gearless, kompakt, lätt, ergonomisk

Produktvarianter

ProduktModellStrypaGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningVariabel hastighetGratis hastighetHantera materialHPTotal längdPris
CHICAGO PNEUMATIC CP7269S Luftskivor slipmaskin Industrial 0.71 hk 7 tum | AA2VGU 11C929 CP7269SSpak6.626.7Ja5000 rpmGummi0.7117.75 "5 785 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP9778 Luftskivslipmaskin Industrial 0.5 Hp 5 tum | AA2VKE 11C996 CP9778Trigger6.526Nej14,000 rpmAluminium0.58.25 "2 087 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3070-120G Air Disc Sander Industriell 0.5 hk 3 eller 5 tum
8 909 kr /enhet