Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 22FR72 honkontakt 1/4 tum rör x Fnpt | AB6VAL

APPROVED VENDOR 22FR72 honkontakt 1/4 tums rör x Fnpt

Finns i lager
Artikel: AB6VAL Modell: 22FR72
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
71SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig adapter
GrundmaterialMetall
Body MaterialMässing
AnslutningstypRör x FNPT
PackningsmaterialNitrilgummi
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd0 grader till 160 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypRörstorlekTemp. RäckviddRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1WHX5 Adapter 2 tum Fnpt x Hub | AB3ZZT 1WHX5ABSNav x FNPT2"-40 grader till 180 grader F.-55SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WHX6 Adapter 3 tums Fnpt x nav | AB3ZZU 1WHX6ABSNav x FNPT3"-40 grader till 180 grader F.-145SEK
GODKÄND SÄLJARE 22FR71 honkontakt 5/32 tums rör x Fnpt | AB6VAK 22FR71MässingRör x FNPT1 / 8 "0 grader till 160 grader F.5 / 32 "10SEK
GODKÄNT SÄLJARE 22FR73 honkontakt 1/4 tum rör x Fnpt | AB6VAM 22FR73MässingRör x FNPT1 / 4 "0 grader till 160 grader F.1 / 4 "99SEK
GODKÄND SÄLJARE 22FR75 honkontakt 3/8 tums rör x Fnpt | AB6VAP 22FR75MässingRör x FNPT3 / 8 "0 grader till 160 grader F.3 / 8 "128SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 22FR72 honkontakt 1/4 tums rör x Fnpt
71SEK /enhet