Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 22FT09 Mässingskulventil Mnpt x rör 1/2 tum | AB6VCA

APPROVED VENDOR 22FT09 Mässing Mini Kulventil Mnpt x Tube 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AB6VCA Modell: 22FT09
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
239SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini kulventil
BollmaterialMässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
AnslutningstypMNPT x rör
Hantera typSpak
Max. Tryck250 psi WOG
Rörstorlek1 / 2 "
HamnMinskad
TätningsmaterialNitril
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
Temp. Räckvidd0 grader till 160 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.12
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 22FT08 Mässing Mini-kulventil Mnpt x rör 3/8 In | AB6VBZ 22FT083 / 8 "3 / 8 "195SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 22FT09 Mässing Mini Kulventil Mnpt x Tube 1/2 In
239SEK /enhet