CHAINFLEX Kontrollkabel, 15 max ampere


Filter
Konduktormaterial: Koppar , Jackans färg: Grå , Jacka Material: polyuretan , Max. ampere: 15 , Max. Spänning: 300V , Min. Böjradie: 7.5 x OD , Antal ledare: 5 , Temp. Räckvidd: -31 grader till 176 grader F. , Trådfärg: Svart med vita siffror + (1) Grön / gul , Trådstorlek: 16 AWG
StilModellNominell utanför dia.Skärmad / oskärmadSpolslängdPris (ex moms)
A
CF77-UL-15-05-1
0.31 "UnshieldedSkär i längd, ordna med foten70 SEK
A
CF77-UL-15-05-25
0.31 "Unshielded25ft.1 152 SEK
A
CF77-UL-15-05-100
0.31 "Unshielded100ft.4 954 SEK
B
CF78-UL-15-05-1
0.41 "SkärmadSkär i längd, ordna med foten95 SEK
B
CF78-UL-15-05-25
0.41 "Skärmad25ft.1 789 SEK
B
CF78-UL-15-05-100
0.41 "Skärmad100ft.7 356 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?