GODKÄNT VENDOR 22NT64 Dock Stötfångare 10 x 5-1 / 4 x 16 tum | AB6WZR

APPROVED VENDOR 22NT64 Dock Bumper 10 x 5-1/4 x 16 tum

Finns i lager
Artikel: AB6WZR Modell: 22NT64

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 594 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDock stötfångare
StötfångarmaterialStålyta, laminerad gummibaksida
StötfångarformRektangulär
Monteringshål OC H6"
Monteringshål OC W14 "
Antal monteringshål4
Övergripande djup5.25 "
Totala höjden10 "
Total bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.02
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
GODKÄNT VENDOR 22NT58 Dock Stötfångare 1-11 / 16 x 2 x 12 tum Gummi | AB6WZK 22NT582"1 11 / 16 "12 "232SEK
GODKÄNT VENDOR 22NT59 Dock Stötfångare 1-11 / 16 x 2 x 24 tum Gummi | AB6WZL 22NT592"1 11 / 16 "24 "373SEK
GODKÄNT VENDOR 22NT60 Dock Stötfångare 1-11 / 16 x 2 x 36 tum Gummi | AB6WZM 22NT602"1 11 / 16 "36 "464SEK
GODKÄNT SÄLJARE 22NT61 Dockstötfångare 4 x 4-1 / 4 x 12 tums gummi | AB6WZN 22NT614.25 "4"12 "407SEK
GODKÄNT VENDOR 22NT62 Dock Stötfångare 4 x 4-1 / 4 x 24 tum gummi | AB6WZP 22NT624.25 "4"24 "617SEK
GODKÄNT VENDOR 22NT63 Dock Stötfångare 4 x 4-1 / 4 x 36 tum Gummi | AB6WZQ 22NT634.25 "4"36 "998SEK
GODKÄNT VENDOR 22NT65 Dock Stötfångare 10 x 5-1 / 4 x 20 tum | AB6WZT 22NT655.25 "10 "20 "3 317 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 22NT64 Dock Bumper 10 x 5-1/4 x 16 tum
2 594 kr /enhet