Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 22NT80 Dock/kaross stötfångare 8 x 2 x 2-1/2 tums gummi | AB6XAJ

APPROVED VENDOR 22NT80 Dock/kaross stötfångare 8 x 2 x 2-1/2 tums gummi

Finns i lager
Artikel: AB6XAJ Modell: 22NT80
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
47SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDock / Body Stötfångare
StötfångarmaterialGummi
StötfångarformRektangulär
Antal monteringshål2
Övergripande djup2"
Totala höjden8"
Total bredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Åtkomsthål Dia. (1 ")

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 22NT81 Dock/kaross stötfångare 8 x 3-1/2 x 5-1/2 tums gummi | AB6XAK 22NT813.5 "8"5.5 "111SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 22NT82 Dock/kaross stötfångare 6 x 3-1/2 x 3-1/2 tums gummi | AB6XAL 22NT823.5 "6"3.5 "74SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 22NT80 Dock/kaross stötfångare 8 x 2 x 2-1/2 tums gummi
47SEK /enhet