Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 22NT81 Dock/kaross stötfångare 8 x 3-1/2 x 5-1/2 tums gummi | AB6XAK

APPROVED VENDOR 22NT81 Dock/kaross stötfångare 8 x 3-1/2 x 5-1/2 tums gummi

Finns i lager
Artikel: AB6XAK Modell: 22NT81
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
147SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDock / Body Stötfångare
StötfångarmaterialGummi
StötfångarformRektangulär
Monteringshål OC H3-1 / 8 "
Monteringshål OC W5-1 / 2 "
Antal monteringshål4
Övergripande djup3.5 "
Totala höjden8"
Total bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.61
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Åtkomsthål Dia. (1-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 22NT80 Dock/kaross stötfångare 8 x 2 x 2-1/2 tums gummi | AB6XAJ 22NT802"8"2.5 "62SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 22NT82 Dock/kaross stötfångare 6 x 3-1/2 x 3-1/2 tums gummi | AB6XAL 22NT823.5 "6"3.5 "98SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 22NT81 Dock/kaross stötfångare 8 x 3-1/2 x 5-1/2 tums gummi
147SEK /enhet