Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 22UL09 Street Elbow 90 2 Inch Brass | AB7EYC

APPROVED VENDOR 22UL09 Street Elbow 90 2 Inch Mässing

Finns i lager
Artikel: AB7EYC Modell: 22UL09
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
1 110 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 90 grader
Body MaterialMässing
ComplianceNSF61 och AB1953
AnslutningstypFNPT x MNPT
Max. Tryck125 psi
Utanför Dia.2"
Rörstorlek2"
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)7.98
Fartygets längd (cm)13.77
Fartygets bredd (cm)8.15
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 22UL05 Street Elbow 90 Degree 1/8 Inch Mässing | AB7EXY 22UL051 / 8 "1 / 8 "80SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 22UL06 Street Elbow 90 3/8in mässing | AB7EXZ 22UL063 / 8 "3 / 8 "107SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 22UL07 Street Elbow 90 1-1/4in mässing | AB7EYA 22UL071.25 "1.25 "506SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 22UL08 Street Elbow 90 1-1/2 tums mässing | AB7EYB 22UL081.5 "1.5 "665SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL09 Street Elbow 90 2 Inch Mässing
1 110 kr /enhet