Basbredd: 29 " , Caster Dia.: 8" , Hjulmaterial: Glasfylld nylon, fenol , Hjulbredd: 2" styv, 3" vridbar , Design: Motbalans , Rammaterial: Stål , främre hjulmaterial: Fenol , främre hjulbredd: 3" , Funktion: Golvkran , Max. Bomlängd: 77.5 " , Max. Lastkapacitet vid full utbyggnad: 500 Ibs , Min. Bomlängd: 53.5 " , Antal hjul: 4 , Bärbar: Ja , Kraftenhet: 12V DC , Bakre hjulmaterial: Glasfylld nylon , Bakre hjulbredd: 2" , styvt hjulmaterial: Glasfylld nylon , Svänghjul Material: Fenol , Typ: DC Counter Balans
CBFC-serien mot balanserade golvkranar
Vestil CBFC-serie motbalanserade golvkranar har en justerbar bom för maximal justering och mångsidighet för att lyfta olika laster upp till 2000 lb. Motviktens design eliminerar behovet av framben för enkel manövrering i svåråtkomliga områden. Dessa golvkranar kommer med en bom som kan höjas med en manuell hydraulisk handpump eller genom att trycka på en knapp på likströmsdrivna enheter för större räckvidd. De är integrerade med Power Traction Drive-systemet för att minska trötthet och risk för skador. Alla enheter är utrustade med två styva, glasfyllda nylonhjul och två svängbara fenolhjul med sidobroms för enkel och säker rörlighet.