Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 22UL19 Cross 3/8 tums mässing | AB7EYN

APPROVED VENDOR 22UL19 Kors 3/8 tum mässing

Finns i lager
Artikel: AB7EYN Modell: 22UL19

Få det Maj 7, Tisdag
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
201SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCross
Body MaterialMässing
ComplianceNSF61 och AB1953
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck125 psi
Utanför Dia.3 / 8 "
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)4.52
Fartygets längd (cm)2.9
Fartygets bredd (cm)2.64
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 22UL18 Cross 1/4 tum mässing | AB7EYM 22UL18125 psi1 / 4 "1 / 4 "-20 grader till 400 grader F.142SEK
GODKÄND SÄLJARE 22UL20 Cross 1/2 tum mässing | AB7EYP 22UL20125 psi1 / 2 "1 / 2 "-20 grader till 400 grader F.213SEK
GODKÄND SÄLJARE 22UL21 Cross 3/4 tum mässing | AB7EYQ 22UL21125 psi3 / 4 "3 / 4 "-20 grader till 400 grader F.340SEK
GODKÄND SÄLJARE 22UL22 Cross 1-tums mässing | AB7EYR 22UL22125 psi1"1"-20 grader till 400 grader F.539SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AYY8 Mässingskors 1/4 tum Fnpt | AE7WWJ 6ÅÅ81200 psi-1 / 4 "-65 grader till 250 grader F.130SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AYY9 Mässingskors 3/8 tum Fnpt | AE7WWK 6ÅÅ91200 psi-3 / 8 "-65 grader till 250 grader F.179SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AYZ0 Mässingskors 1/2 tum Fnpt | AE7WWL 6AYZ01200 psi-1 / 2 "-65 grader till 250 grader F.281SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL19 Kors 3/8 tum mässing
201SEK /enhet