Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 22UL60 Reducerande utslagsplats 1/2 x 1/4 tum mässing | AB7FAH

APPROVED VENDOR 22UL60 Reducing Tee 1/2 x 1/4 tum mässing

Finns i lager
Artikel: AB7FAH Modell: 22UL60
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
181SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska tee
Body MaterialMässing
ComplianceNSF61 och AB1953
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck125 psi
Utanför Dia.1 / 2 "x 1 / 4"
Rörstorlek1/2 "x 1/2" x 1/4 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)4.27
Fartygets längd (cm)4.22
Fartygets bredd (cm)3.12
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 22UL61 Reducera utslagsplats 3/4 x 1/2 tum mässing | AB7FAJ 22UL613/4 x 1/2 x 3/4 "3/4 "x 1/2" x 3/4 "330SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL60 Reducing Tee 1/2 x 1/4 tum mässing
181SEK /enhet