Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 22UL61 Reducera utslagsplats 3/4 x 1/2 tum mässing | AB7FAJ

APPROVED VENDOR 22UL61 Reduce Tee 3/4 x 1/2 tum mässing

Finns i lager
Artikel: AB7FAJ Modell: 22UL61
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
304SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska tee
Body MaterialMässing
ComplianceNSF61 och AB1953
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck125 psi
Utanför Dia.3/4 x 1/2 x 3/4 "
Rörstorlek3/4 "x 1/2" x 3/4 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.198
Fartygets höjd (cm)5.23
Fartygets längd (cm)5.99
Fartygets bredd (cm)3.76
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
GODKÄNT SÄLJARE 22UL60 Reducerande utslagsplats 1/2 x 1/4 tum mässing | AB7FAH 22UL601 / 2 "x 1 / 4"1/2 "x 1/2" x 1/4 "159SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL61 Reduce Tee 3/4 x 1/2 tum mässing
304SEK /enhet