MORSE DRUM 1-5154-seriens enkla stationära trumvalsar


Filter
Trumdia: 6 "till 28" , Trumhöjd: Upp till 40 " , Avsluta: Bead Blast , Betyg: Grade 304 , HP: 1 / 2 hp , Inkluderar: Luftkontroller, filter, regulator, smörjdon och ventiler , Antal hjul: 8 , Tryck: 20 till 40 psi , Axel Dia.: 1" , Hjuldiameter: 6" , Hjulmaterial: Neopren
StilModellHzFasSpänningMaterialHastighetstypTrumma RPMMotorPris (ex moms)
A
1-5154-1
-1115/ 208-230V ACStålFast20 RPM-43 762 SEK
B
1-5154SS-1
-1115/ 208-230V ACRostfritt stålFast20 RPM-148 925 SEK
B
1-5154SS-E3
-3208-230/ 460V ACRostfritt stålFast20 RPM-161 731 SEK
A
1-5154-3
-3115/ 230/ 460V ACStålVariabel20 RPM-44 201 SEK
A
1-5154-E1
-1115/ 208-230V ACStålFast20 RPM-53 861 SEK
A
1-5154-1-E50
-1220V ACStålFast16 RPM-62 277 SEK
A
1-5154-3-E50
-3230/400V ACStålFast16 RPM-61 399 SEK
A
1-5154-3-E575
-3575V ACStålFast20 RPM-51 446 SEK
A
1-5154-A
---StålLuftkontrollerad20 RPM-49 324 SEK
B
1-5154SS-3
-3230V ACRostfritt stålVariabel20 RPM-155 145 SEK
B
1-5154SS-E1-50
-1220V ACRostfritt stålFast16 RPM-171 977 SEK
B
1-5154SS-E3-575
-3575V ACRostfritt stålFast20 RPM-157 340 SEK
A
1-5154-E3
-3208-230/ 460V ACStålFast20 RPM-52 837 SEK
B
1-5154SS-A
-3-Rostfritt stålLuftkontrollerad20 RPM-177 831 SEK
B
1-5154SS-E1
-1115/ 208-230V ACRostfritt stålFast20 RPM-161 000 SEK
B
1-5154SS-E3-50
-3230/400V ACRostfritt stålFast16 RPM-170 513 SEK

1-5154-seriens enkla stationära trumvalsar

Morse Drum 1-5154-serien enkla stationära valsar används för att blanda eller blanda innehållet inuti faten genom att rotera dem i färg, kemiska och industriella tillämpningar. De sparar tid, arbete och pengar genom att minska förluster på grund av överföring eller användning av speciella kärl för att homogenisera innehållet. Trumrullarna har 4 tomgångs- och 4 drivhjul för att leverera rotationshastigheter på 16 / 20 rpm. Dessa enkla trumrullar är integrerade med TEFC / inverter-duty / explosionssäkra / luftmotorkapslingar för att hålla motorlindningarna svala vid en maximal omgivningstemperatur på 140 grader F. Välj från ett brett utbud av dessa trumrullar med 1- eller 3-fas elektriska anslutningar.
Raptor Supplies erbjuder också 201 -serien, bärbara trumvalsar med hjul och inbyggda tippstänger för lastning och lossning av fat i upprätt läge.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?