Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT VENDOR 23X904 Bägare med handtag 5000 ml - 2-pack | AB7PLK

APPROVED VENDOR 23X904 bägare med handtag 5000ml - förpackning om 2

Finns i lager
Artikel: AB7PLK Modell: 23X904
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
793SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBägare med lågt handtag
Kapacitet5000mL
Färggenomskinlig
Avdelningar för examen1000mL
HandleJa
Höjd260.3 "
Inuti Dia.190.3 "
Materialpolypropylen
Utanför Dia.200.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)26.16
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod3923300090
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Autoklaverbar, tryckta grader, låg form har ökad stabilitet

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgAvdelningar för examenHöjdInuti Dia.MaterialUtanför Dia.Pris
GODKÄNT VENDOR 23X901 Bägare med handtag 100 ml - Förpackning med 6 | AB7PLG 23X901100mLgenomskinlig20ml75 "56.5 "polypropylen62.9 "171SEK
GODKÄNT VENDOR 23X902 Bägare med handtag 250 ml - Förpackning med 6 | AB7PLH 23X902250mLgenomskinlig50ml94 "74.7 "polypropylen82.2 "273SEK
GODKÄNT VENDOR 23X903 Bägare med handtag 500 ml - Förpackning med 6 | AB7PLJ 23X903500mLgenomskinlig100ml125 "100.5 "polypropylen109.5 "415SEK
GODKÄNT VENDOR 23X905 Bägare med handtag 100 ml polypropen - Förpackning med 6 | AB7PLL 23X905100mLRensa20ml74.95 "56.4 "Polymetylpenten62.84 "346SEK
GODKÄND VENDOR 23X907 Bägare med handtag 500 ml polypropen - Förpackning med 6 | AB7PLN 23X907500mLRensa100ml124.6 "100.25 "Polymetylpenten109.4 "1 081 kr
GODKÄNT VENDOR 23X908 Bägare med handtag 1000 ml polypropen - 2-pack | AB7PLP 23X9085000mLRensa1000mL260.3 "190.2 "Polymetylpenten200.5 "1 575 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 23X904 bägare med handtag 5000ml - förpackning om 2
793SEK /enhet