Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 23XM65 Tig Svetsstång Er347si 1/16 10 Lb | AB7PRA

APPROVED VENDOR 23XM65 Tig Svetsstång Er347si 1/16 10 Lb

Finns i lager
Artikel: AB7PRA Modell: 23XM65
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
1 554 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTig svetsstång
AWS-klassificeringER347SI
Behållarstorlek10 lb.
behållare TypBox
Diameter1 / 16 "
Längd36ft.
MaterialRostfritt stål
Draghållfasthet75,000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.68
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7223001061
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDraghållfasthetPris
GODKÄND LEVERANTÖR 23XM57 Tig Svetsstång Er309l 1/16 10 Lb. | AB7PQT 23XM571 / 16 "75000 psi2 505 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 23XM63 Tig Svetsstång Er310 1/8 10 Lb. | AB7PQY 23XM631 / 8 "80,000 psi-
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 23XM66 Tig Svetsstång Er347si 3/32 10 Lb | AB7PRB 23XM663 / 32 "75,000 psi2 405 kr
GODKÄND SÄLJARE 23XM67 Tig svetsstång Er347si 1/8 10 Lb. | AB7PRC 23XM671 / 8 "75,000 psi1 457 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 23XM68 Tig Svetsstav Er347si 5/32 10 Lb | AB7PRD 23XM685 / 32 "75,000 psi1 457 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 23XM70 Tig Svetsstav Er430 3/32 10 Lb. | AB7PRF 23XM703 / 32 "65,000 psi1 228 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 23XM65 Tig Svetsstång Er347si 1/16 10 Lb
1 554 kr /enhet