COXREELS Fjäderdrivna slangrullar i SS -serien


Filter
Basstorlek: 6 x 6 " , Kullager: Permanent smord , Drive Typ: Vårens återkomst , Duty Rating: 36 "x 72" , Avsluta: Rostfritt stål , Slang ID: Nej , Slangmaterial: Rostfritt stål , Husmaterial: Stål , Spärr: Rostfritt stål, Multi-Position , Material: Rostfritt stål , Max. Temp.: 150 grader F , Montering: Golv, vägg, tak, bänk och lastbil , Monteringsstorlek: 4 x 5 " , Tätningstyp: Nitril, giftfritt fett
StilModellTotal längdSlang slutarSlang inuti Dia.Total breddSpolinloppSlanglängdInuti Dia.Max. TryckPris (ex moms)
A
P-LPL-425-SS
17.13 "1/2 "MNPT1 / 2 "7"1/2 "(F) NPT25 ft.1 / 2 "300 psi16 281 SEK
B
P-LPL-335-SS
17.13 "--6.75 "-35 ft.3 / 8 "-14 285 SEK
B
P-LPL-350-SS
17.13 "--6.75 "-50 ft.3 / 8 "-15 368 SEK
C
ENL-N-335-SS
19 "--6.88 "-35 ft.3 / 8 "-20 520 SEK
C
ENML-N-425-SS
19 "--6.88 "-25 ft.1 / 2 "2500 psi22 261 SEK
C
ENML-N-335-SS
19 "--6.88 "-35 ft.3 / 8 "3000 psi22 174 SEK
A
SHL-N-525-SS
19.5 "3/4 "MNPT3 / 4 "9.38 "3/4 "(F) NPT25 ft.3 / 4 "300 psi23 365 SEK
D
SHL-N-350-SS
19.5 "--8.25 "-50 ft.3 / 8 "300 psi19 232 SEK
D
SHL-N-450-SS
19.5 "--8.25 "-50 ft.1 / 2 "300 psi19 422 SEK
C
ENML-N-350-SS
21.88 "--8.5 "-50 ft.3 / 8 "3000 psi25 613 SEK
C
ENL-N-425-SS
21.88 "--8.5 "-25 ft.1 / 2 "-21 003 SEK
C
ENML-N-450-SS
21.88 "--8.5 "-50 ft.1 / 2 "2500 psi25 891 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?