GODKÄND LEVERANTÖR 23XM92 Mig Svetstråd Rostfritt Stål 33lb | AB7PTD

APPROVED VENDOR 23XM92 Mig svetstråd rostfritt stål 33lb

Finns i lager
Artikel: AB7PTD Modell: 23XM92

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 314 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMig Svetstråd
AWS-klassificeringER410
Behållare33 lb spole
Behållarstorlek33 lb.
behållare TypSpole
Diameter0.045 "
MaterialRostfritt stål
Min. Brottgräns75,000 PSI
Draghållfasthet75,000 psi
TypER410

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.42
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod7223001046
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekDiameterMaterialMin. BrottgränsDraghållfasthetTypPris
GODKÄND SÄLJARE 23XM73 Mig svetstråd rostfritt stål 33lb | AB7PRJ 23XM7333 lb.0.03 "Rostfritt stål80,000 psi80,000 psiER3107 245 kr
GODKÄND SÄLJARE 23XM75 Mig svetstråd rostfritt stål 33lb | AB7PRK 23XM7533 lb.0.04 "Rostfritt stål80,000 psi80,000 psiER3107 093 kr
GODKÄND SÄLJARE 23XM76 Mig svetstråd rostfritt stål 33lb | AB7PRL 23XM7633 lb.0.045 "Rostfritt stål80,000 psi80,000 psiER3107 195 kr
GODKÄND SÄLJARE 23XM77 Mig svetstråd rostfritt stål 33lb | AB7PRM 23XM7733 lb.0.03 "Rostfritt stål95,000 PSI95,000 psiER3126 910 kr
GODKÄND SÄLJARE 23XM79 Mig svetstråd rostfritt stål 33lb | AB7PRP 23XM7933 lb.0.04 "Rostfritt stål95,000 PSI95,000 psiER3126 819 kr
GODKÄND SÄLJARE 23XM80 Mig svetstråd rostfritt stål 33lb | AB7PRQ 23XM8033 lb.0.045 "Rostfritt stål95,000 PSI95,000 psiER3126 562 kr
GODKÄND SÄLJARE 23XM81 Mig svetstråd rostfritt stål 33lb | AB7PRR 23XM8133 lb.0.03 "Rostfritt stål75,000 PSI75,000 psiER347Si6 058 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 23XM92 Mig svetstråd rostfritt stål 33lb
2 314 kr /enhet