APPROVED VENDOR MIG-svetstråd


Filter
Behållartyp: Spole
StilModellBehållarstorlekDiameterMaterialMin. BrottgränsDraghållfasthetTypPris (ex moms)
A
24D959
1 lb.0.03 "Aluminium53000 PSI53,000 psiER5356334 SEK
A
24D961
1 lb.0.047 "Aluminium53000 PSI53,000 psiER5356219 SEK
A
24D958
1 lb.0.047 "Aluminium53000 PSI53,000 psiER4043286 SEK
A
24D957
1 lb.0.03 "Aluminium53000 PSI53,000 psiER4043344 SEK
A
24D960
1 lb.0.035 "Aluminium53000 PSI53,000 psiER5356205 SEK
B
24D978
2 lb.0.03 "Mild Stål86000 PSI86,000 PSIE71T-GS230 SEK
C
24D966
2 lb.0.035 "Kolstål70000 psi70,000 psiER70S-2416 SEK
D
24D979
10 lb.0.03 "Mild Stål86000 PSI86,000 PSIE71T-GS1 969 SEK
E
24D973
11 lb.0.03 "Kolstål84000 PSI84,000 psiER70S-6653 SEK
E
24D972
11 lb.0.023 "Kolstål84000 PSI84,000 psiER70S-6871 SEK
E
24D974
11 lb.0.035 "Kolstål84000 PSI84,000 psiER70S-6666 SEK
F
24D975
33 lb.0.035 "Kolstål84000 PSI84,000 psiER70S-61 859 SEK
G
23XM77
33 lb.0.03 "Rostfritt stål95,000 PSI95,000 psiER3126 910 SEK
G
23XM92
33 lb.0.045 "Rostfritt stål75,000 PSI75,000 psiER4102 314 SEK
G
23XM76
33 lb.0.045 "Rostfritt stål80,000 psi80,000 psiER3107 195 SEK
G
23XM96
33 lb.0.045 "Rostfritt stål85,000 psi85,000 psiER 307Si-
RFQ
G
23XM91
33 lb.0.04 "Rostfritt stål75,000 PSI75,000 psiER4102 404 SEK
G
23XM87
33 lb.0.04 "Rostfritt stål65,000 PSI65,000 psiER4302 390 SEK
G
23XM79
33 lb.0.04 "Rostfritt stål95,000 PSI95,000 psiER3126 819 SEK
G
23XM95
33 lb.0.04 "Rostfritt stål85,000 psi85,000 psiER 307Si3 988 SEK
G
23XM84
33 lb.0.045 "Rostfritt stål75,000 PSI75,000 psiER347Si5 936 SEK
G
23XM88
33 lb.0.045 "Rostfritt stål65,000 PSI65,000 psiER4302 480 SEK
G
23XM85
33 lb.0.03 "Rostfritt stål65,000 PSI65,000 psiER4302 557 SEK
G
23XM82
33 lb.0.035 "Rostfritt stål75,000 PSI75,000 psiER347Si6 149 SEK
G
23XM81
33 lb.0.03 "Rostfritt stål75,000 PSI75,000 psiER347Si6 058 SEK
G
23XM80
33 lb.0.045 "Rostfritt stål95,000 PSI95,000 psiER3126 562 SEK
G
23XM75
33 lb.0.04 "Rostfritt stål80,000 psi80,000 psiER3107 093 SEK
G
23XM73
33 lb.0.03 "Rostfritt stål80,000 psi80,000 psiER3107 245 SEK
G
23XM83
33 lb.0.04 "Rostfritt stål75,000 PSI75,000 psiER347Si5 997 SEK
F
24D976
44 lb.0.045 "Kolstål84000 PSI84,000 psiER70S-62 404 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?