A B Användningsmiljö: Industriella miljöer , Färg: Svart , Anslutning: Skruvanslutningar på baksidan och på sidan , Plikt: Tung , Betyg: Specifikation , Höjd: 2.23 " , IP-betyg: 20 , Längd: 3.28 " , Material: Termoplast / komposit , Monteringstyp: Flush , Antal gäng: 1 , Antal polacker: 2-pol , Antal ledningar: 3-trådsjordning , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan , Uttagstyp: Single , Fas: En fas , Strömindikator: Nej , Överspänningsdämpning: Nej , Spänning: 250 VAC , Spänningsvärde: 250 V , Bredd: 2.25 " , Trådstorlek: # 12 AWG till # 4 AWG , Ledningsmetod: Rygg och sida