Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 24C480 Industrial Thermowell Mässing 5/8-18 Unf | AB7VAP

APPROVED VENDOR 24C480 Industrial Thermowell Mässing 5/8-18 Unf

Finns i lager
Artikel: AB7VAP Modell: 24C480
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
154SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell Thermowell
Bore Dia.0.447 "
ByggMässing
Insättningslängd2.13 "
Intern gängstorlek5 / 8-18 UNF
MaterialMässing
Processanslutning1 / 2 "NPT
Shank Dia.0.62 "
Uttagslängd3.25 "
Stamlängd3"
Skiftnyckeltillägg0.31 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod9025900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.ByggIntern gängstorlekMaterialProcessanslutningStamlängdPris
GODKÄND SÄLJARE 24C450 Industriell Thermowell 316 rostfritt stål 1-1 / 4-18 | AB7UZH 24C4500.44 "316 Stainless Steel1-1 / 4-18 Rak316 Stainless Steel3 / 4 "NPT4"712SEK
GODKÄND SÄLJARE 24C451 Industriell Thermowell 316 rostfritt stål 1-1 / 4-18 | AB7UZJ 24C4510.44 "316 Stainless Steel1-1 / 4-18 Rak316 Stainless Steel3 / 4 "NPT6"1 169 kr
GODKÄND SÄLJARE 24C452 Industrial Thermowell 316 rostfritt stål 1-1 / 4-18 | AB7UZK 24C4520.44 "316 Stainless Steel1-1 / 4-18 Rak316 Stainless Steel3 / 4 "NPT8"552SEK
GODKÄND SÄLJARE 24C454 Industriell Thermowell 316 rostfritt stål 1-1 / 4-18 | AB7UZM 24C4540.44 "316 Stainless Steel1-1 / 4-18 Rak316 Stainless Steel1 "NPT18 "2 833 kr
GODKÄND SÄLJARE 24C455 Industriell Thermowell mässing 1-1 / 4-18 | AB7UZN 24C4550.44 "Mässing1-1 / 4-18 RakMässing3 / 4 "NPT4"240SEK
GODKÄND SÄLJARE 24C456 Industriell Thermowell mässing 1-1 / 4-18 | AB7UZP 24C4560.44 "Mässing1-1 / 4-18 RakMässing3 / 4 "NPT6"457SEK
GODKÄND SÄLJARE 24C458 Industriell Thermowell mässing 1-1 / 4-18 | AB7UZR 24C4580.44 "Mässing1-1 / 4-18 RakMässing1 "NPT12 "125SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 24C480 Industrial Thermowell Mässing 5/8-18 Unf
154SEK /enhet