Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 24C630 Insexskruv Rostfritt stål 7/8-9 x 7-1/2 | AB7VGC

APPROVED VENDOR 24C630 sexkantskruv rostfritt stål 7/8-9 x 7-1/2

Finns i lager
Artikel: AB7VGC Modell: 24C630
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
145SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek7/8 "-9
Diameter7 / 8 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd35 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 5 / 16 "
Längd under huvudet7.5 "
Material316 Stainless Steel
Min. Trådlängd2"
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85 till 140 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.25 "
Tråd storlek9
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.648
Fartygets höjd (cm)0.08
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTH

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterGradeHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetRockwell HårdhetSystem för mätningPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3ATY8 Insexskruv Rostfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ej betygsatt15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch365SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 24C630 sexkantskruv rostfritt stål 7/8-9 x 7-1/2
145SEK /enhet