lager: Sleeve , Kroppsdia.: 5" , Bolt Circle Dia.: 3.5 " , kondensator ingår: Inte nödvändig , Kondensator krävs: Ingen , Plikt: Kontinuerlig luft över , Hölje: Open Air-Over , Ram: 42Y , Full load Amps: 4.0 / 2.0-2.0 , HP: 1/10 , Hz: 50/60 , Isoleringsklass: A , Längd mindre skaft: 4 15 / 16 " , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: H VAC/R , Motordesign: Skuggad pol , Motorkapslingsdesign: Open Air-Over , Motorns monteringsposition: Alla vinklar , Motor Sub Application: Direkt Dr Fan / Blower , Termiskt motorskydd: Bil , Motortyp: Skuggad pol , Montering: Bas / Stud / Ring , Antal hastigheter: 1 , Fas: 1 , Resilient Ring Dia.: 2.25 " , Ring till Ring Center: 4-9 / 16 " , Servicefaktor: 1.0 , Axel Dia.: 3 / 8 " , Skaftlängd: 2.25 " , Axelorientering: Alla vinklar , Studsplats: Axeländ , Studmönster: 2-1/2 x 2-1/2" , Dubbstorlek: #10-32 x 1-3/16" , Termiskt skydd: Bil , Spänning: 115 / 208-230