GODKÄND SÄLJARE 24D038 Halvavfallspump 2 tum Npt 6 hk | AB7VUN

APPROVED VENDOR 24D038 Semi-trash Pump 2 Inch Npt 6 Hp

Finns i lager
Artikel: AB7VUN Modell: 24D038

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 008 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotordriven halvavfallspump
HöljesadapterSG duktil
backventilbra
förbindelse2 "x 2"
MotormärkeKoshin K180
Motor RPM3600
Motorstorlek180cc
Motor / MotortypGas
BränsletypBensin
GPH9180
GPM för vatten @ 10 ft. av Head145.8
GPM för vatten @ 20 ft. av Head137.0
GPM för vatten @ 30 ft. av Head128.6
GPM för vatten @ 40 ft. av Head118.7
GPM för vatten @ 50 ft. av Head108.8
GPM för vatten @ 60 ft. av Head91.7
GPM för vatten @ 70 ft. av Head50.9
GPM för vatten @ 80 ft. av Head24.5
Höjd19.125 "
HP6.0
TändningstypStarta rekyl
PumphjulSG duktil
PumphjulsmaterialSfäroid grafit duktil
PumphjulstypHalvöppen
Inlopp2 "NPT
Längd22 13 / 64 "
MaterialAluminium
Max. Flöde153
Max. Huvud82 Ft.
Max. Tryck37.0 PSI
Max. Suglyft (ft.)26
Mekanisk tätningKiselkarbid / bunka
NPT-port2 In.
Classic Outlet2 "NPT
RullstångsramStål
Tätningsmaterialbra
SjälvsugandeJa
GivartypJa
Kapacitet för hantering av fasta ämnen (in.)3/4
Tank kapacitet3.8 Qt.
Temp. Räckvidd35 grader till 105 grader
TypSemi-papperskorgen
Volute / Wear PlateSG duktil
Bredd16 9 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.15
Fartygets höjd (cm)47.5
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8413702015
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Antal pumphjul (1)

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 70 ft. av HeadförbindelseGPM för vatten @ 10 ft. av HeadGPM för vatten @ 80 ft. av HeadHöjdInloppLängdMax. FlödePris
GODKÄND SÄLJARE 24D039 Halvavfallspump 3 tum Npt 6 hk | AB7VUP 24D03961.13 "x 3"22213.421.375 "3 "NPT23.75 "23711 021 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 24D038 Semi-trash Pump 2 Inch Npt 6 Hp
10 008 kr /enhet