APPROVED VENDOR Motordriven halvavfallspump


Filter
Motormärke: Koshin K180 , Bränsletyp: Bensin , HP: 6.0 , Impeller Material: Sfäroid grafit duktil , Impellertyp: Halvöppen , Material: Aluminium , Max. Huvud: 82 Ft. , Max. Tryck: 37.0 PSI , Mekanisk tätning: Kiselkarbid / bunka , Tätningsmaterial: bra , Sensortyp: Ja , Temp. Räckvidd: 35 grader till 105 grader , Typ: Semi-papperskorgen
StilModellGPM för vatten @ 70 ft. av HeadförbindelseGPM för vatten @ 10 ft. av HeadGPM för vatten @ 80 ft. av HeadHöjdInloppLängdMax. FlödePris (ex moms)
A
24D038
50.92 "x 2"145.824.519.125 "2 "NPT22 13 / 64 "15310 008 SEK
B
24D039
61.13 "x 3"22213.421.375 "3 "NPT23.75 "23711 021 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?