GODKÄND SÄLJARE 24D039 Halvavfallspump 3 tum Npt 6 hk | AB7VUP

APPROVED VENDOR 24D039 Semi-trash Pump 3 Inch Npt 6 Hp

Finns i lager
Artikel: AB7VUP Modell: 24D039

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 021 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotordriven halvavfallspump
HöljesadapterSG duktil
backventilbra
förbindelse3 "x 3"
MotormärkeKoshin K180
Motor RPM3600
Motorstorlek180cc
Motor / MotortypGas
BränsletypBensin
GPH14220
GPM för vatten @ 10 ft. av Head222
GPM för vatten @ 20 ft. av Head204.5
GPM för vatten @ 30 ft. av Head185.9
GPM för vatten @ 40 ft. av Head166.5
GPM för vatten @ 50 ft. av Head145.8
GPM för vatten @ 60 ft. av Head90.6
GPM för vatten @ 70 ft. av Head61.1
GPM för vatten @ 80 ft. av Head13.4
Höjd21.375 "
HP6.0
TändningstypStarta rekyl
PumphjulSG duktil
PumphjulsmaterialSfäroid grafit duktil
PumphjulstypHalvöppen
Inlopp3 "NPT
Längd23.75 "
MaterialAluminium
Max. Flöde237
Max. Huvud82 Ft.
Max. Tryck37.0 PSI
Max. Suglyft (ft.)26
Mekanisk tätningKiselkarbid / bunka
NPT-port3 In.
Classic Outlet3 "NPT
RullstångsramStål
Tätningsmaterialbra
SjälvsugandeJa
GivartypJa
Kapacitet för hantering av fasta ämnen (in.)3/4
Tank kapacitet3.8 Qt.
Temp. Räckvidd35 grader till 105 grader
TypSemi-papperskorgen
Volute / Wear PlateSG duktil
Bredd17.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.57
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)59.69
Fartygets bredd (cm)44.45
HS-kod8413702015
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Antal pumphjul (1)

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 70 ft. av HeadförbindelseGPM för vatten @ 10 ft. av HeadGPM för vatten @ 80 ft. av HeadHöjdInloppLängdMax. FlödePris
GODKÄND SÄLJARE 24D038 Halvavfallspump 2 tum Npt 6 hk | AB7VUN 24D03850.92 "x 2"145.824.519.125 "2 "NPT22 13 / 64 "15310 008 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 24D039 Semi-trash Pump 3 Inch Npt 6 Hp
11 021 kr /enhet