GODKÄND LEVERANTÖR 24D974 Mig Svetstråd Er70s-6 0.035 11lb | AB7WML

APPROVED VENDOR 24D974 Mig svetstråd Er70s-6 0.035 11lb

Finns i lager
Artikel: AB7WML Modell: 24D974

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

666SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMig Svetstråd
AWS-klassificeringER70S-6
Behållare11 lb spole
Behållarstorlek11 lb.
behållare TypSpole
Diameter0.035 "
MaterialKolstål
Min. Brottgräns84000 PSI
Draghållfasthet84,000 psi
TypER70S-6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.6
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)23.11
HS-kod7229905016
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekDiameterMaterialMin. BrottgränsDraghållfasthetTypPris
GODKÄND SÄLJARE 23XM73 Mig svetstråd rostfritt stål 33lb | AB7PRJ 23XM7333 lb.0.03 "Rostfritt stål80,000 psi80,000 psiER3107 245 kr
GODKÄND SÄLJARE 23XM75 Mig svetstråd rostfritt stål 33lb | AB7PRK 23XM7533 lb.0.04 "Rostfritt stål80,000 psi80,000 psiER3107 093 kr
GODKÄND SÄLJARE 23XM76 Mig svetstråd rostfritt stål 33lb | AB7PRL 23XM7633 lb.0.045 "Rostfritt stål80,000 psi80,000 psiER3107 195 kr
GODKÄND SÄLJARE 23XM77 Mig svetstråd rostfritt stål 33lb | AB7PRM 23XM7733 lb.0.03 "Rostfritt stål95,000 PSI95,000 psiER3126 910 kr
GODKÄND SÄLJARE 23XM79 Mig svetstråd rostfritt stål 33lb | AB7PRP 23XM7933 lb.0.04 "Rostfritt stål95,000 PSI95,000 psiER3126 819 kr
GODKÄND SÄLJARE 23XM80 Mig svetstråd rostfritt stål 33lb | AB7PRQ 23XM8033 lb.0.045 "Rostfritt stål95,000 PSI95,000 psiER3126 562 kr
GODKÄND SÄLJARE 23XM81 Mig svetstråd rostfritt stål 33lb | AB7PRR 23XM8133 lb.0.03 "Rostfritt stål75,000 PSI75,000 psiER347Si6 058 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 24D974 Mig svetstråd Er70s-6 0.035 11lb
666SEK /enhet