Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEO 55747-TiALN Center Reamer 3 Flutes 60 Degree 1 Inch Tialn | AD3LCB 3ZYH8

KEO 55747-TiALN Center Reamer 3 flöjter 60 grader 1 tum längd

Finns i lager
Artikel: AD3LCB Modell: 55747-TiALNKorsreferens: 3ZYH8

Få det Maj 16, Torsdag
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
3 536 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCenterreamer
Kroppsdia.1"
FinishTiAlN
Vinkel ingår60 grader
MaterialKarbid
Antal flöjt3
Total längd2.75 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.25 "
TypEnkel avslutad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.86
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)2.86
HS-kod8207600061
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Vinkel ingårArtikelAntal flöjtTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris
KEO 55720-TiALN försänkare 1 flöjt 90 grader 1/8 Tialn | AD3KZQ 3ZYA6 55720-TiALN1 / 8 "90 graderFörsänkning11.25 "1 / 8 "-316SEK
KEO 55721-TiALN Försänkning 1 Flöjter 90 grader 3/16 Tialn | AD3KZR 3ZYA7 55721-TiALN3 / 16 "90 graderFörsänkning11.375 "3 / 16 "-382SEK
KEO 55722-TiALN Försänkare 1 flöjt 90 grader 1/4 Tialn | AD3KZT 3ZYA8 55722-TiALN1 / 4 "90 graderFörsänkning11.5 "1 / 4 "-553SEK
KEO 55723-TiALN försänkare 1 flöjt 90 grader 3/8 Tialn | AD3KZU 3ZYA9 55723-TiALN3 / 8 "90 graderFörsänkning11.75 "3 / 8 "7 / 8 "769SEK
KEO 55724-TiALN försänkare 1 flöjt 90 grader 1/2 Tialn | AD3KZV 3ZYC1 55724-TiALN1 / 2 "90 graderFörsänkning12"1 / 2 "1"1 081 kr
KEO 55725-TiALN försänkare 1 flöjt 90 grader 5/8 Tialn | AD3KZW 3ZYC2 55725-TiALN5 / 8 "90 graderFörsänkning12.25 "5 / 8 "1"1 575 kr
KEO 55726-TiALN försänkare 1 flöjt 90 grader 3/4 Tialn | AD3KZX 3ZYC3 55726-TiALN3 / 4 "90 graderFörsänkning12.625 "3 / 4 "1.25 "1 998 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEO 55747-TiALN Center Reamer 3 flöjter 60 grader 1 tum längd
3 536 kr /enhet