Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 24D978 Mig svetstråd E71t-1 0.030 2lb | AB7WMQ

APPROVED VENDOR 24D978 Mig svetstråd E71t-1 0.030 2lb

Finns i lager
Artikel: AB7WMQ Modell: 24D978
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
47SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMig Svetstråd
AWS-klassificeringE71T-GS
Behållare2 lb spole
Behållarstorlek2 lb.
behållare TypSpole
Diameter0.03 "
MaterialMild Stål
Min. Brottgräns86000 PSI
Draghållfasthet86,000 PSI
TypE71T-GS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0125
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8311200000
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekDiameterMaterialMin. BrottgränsDraghållfasthetTypPris
GODKÄND SÄLJARE 23XM73 Mig svetstråd rostfritt stål 33lb | AB7PRJ 23XM7333 lb.0.03 "Rostfritt stål80,000 psi80,000 psiER3107 115 kr
GODKÄND SÄLJARE 23XM75 Mig svetstråd rostfritt stål 33lb | AB7PRK 23XM7533 lb.0.04 "Rostfritt stål80,000 psi80,000 psiER3106 965 kr
GODKÄND SÄLJARE 23XM76 Mig svetstråd rostfritt stål 33lb | AB7PRL 23XM7633 lb.0.045 "Rostfritt stål80,000 psi80,000 psiER3107 368 kr
GODKÄND SÄLJARE 23XM77 Mig svetstråd rostfritt stål 33lb | AB7PRM 23XM7733 lb.0.03 "Rostfritt stål95,000 PSI95,000 psiER3126 786 kr
GODKÄND SÄLJARE 23XM79 Mig svetstråd rostfritt stål 33lb | AB7PRP 23XM7933 lb.0.04 "Rostfritt stål95,000 PSI95,000 psiER3126 696 kr
GODKÄND SÄLJARE 23XM80 Mig svetstråd rostfritt stål 33lb | AB7PRQ 23XM8033 lb.0.045 "Rostfritt stål95,000 PSI95,000 psiER3126 891 kr
GODKÄND SÄLJARE 23XM81 Mig svetstråd rostfritt stål 33lb | AB7PRR 23XM8133 lb.0.03 "Rostfritt stål75,000 PSI75,000 psiER347Si5 949 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 24D978 Mig svetstråd E71t-1 0.030 2lb
47SEK /enhet