Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 24W594 Reducing Tee 3/4 x 3/4 x 1/2 tum C x C x Fnpt | AB7ZNR

APPROVED VENDOR 24W594 Reducing Tee 3/4 x 3/4 x 1/2 tum C x C x Fnpt

Finns i lager
Artikel: AB7ZNR Modell: 24W594
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
121SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska tee
Body MaterialGjuten koppar
AnslutningstypC x C x FNPT
Max. Tryck580 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.7/8 x 7/8 x 1/2 "
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-20 till 400 grader F
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7412200085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 24W594 Reducing Tee 3/4 x 3/4 x 1/2 tum C x C x Fnpt
121SEK /enhet