Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 24WK16 Nivelleringshjul 551 Lb 2 Inch | AB7ZWJ

APPROVED VENDOR 24WK16 Nivelleringshjul 551 Lb 2 tum

Finns i lager
Artikel: AB7ZWJ Modell: 24WK16
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
1 284 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNivelleringshjul
JusteringTumhjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtNej
HjulmaterialNylon
RamfinishPulverlackat
RammaterialGjuten aluminium
HålmönsterD
Insida bulthålsavstånd2-1/4" x 2-1/4"
Ladda betyg551 lb.
Monteringsbult Dia.1 / 4 "
Utvändigt bultavstånd2-1/4" x 2-1/4"
Totala höjden3.25 "
Plate Storlek2-5/8" x 2-5/8"
Plattjocklek9 / 50 "
plattypD
RacewayDubbel boll
Ersättningshjul24 28WKXNUMX
HjulfärgSvart
Hjuldiameter2"
HjulmaterialNylon
Hjulbredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7065
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDKR

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 24WK16 Nivelleringshjul 551 Lb 2 tum
1 284 kr /enhet