Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 250269BG Stångkopplingsmutter 316 Rostfritt stål 5/8-11, 2PK | AA9XPY 1HY10

APPROVED VENDOR 250269BG Stångkopplingsmutter 316 rostfritt stål 5/8-11, 2PK

Finns i lager
Artikel: AA9XPY Modell: 250269BGKorsreferens: 1HY10
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
694SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
FinishEnkel
Grade316
Längd2.125 "
Material316 Stainless Steel
Min. Brottgräns95,000 PSI
Min. Avkastning (PSI)65,000
Mutter typKopplingsmutter
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC
TypStandard
Bredd13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 250269BG Stångkopplingsmutter 316 rostfritt stål 5/8-11, 2PK
694SEK /packa