Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT VENDOR 250273BG Stångkopplingsmutter 316 Rostfritt stål 1-8 | AA9XQB 1HY16

APPROVED VENDOR 250273BG Stångkopplingsmutter 316 rostfritt stål 1-8

Finns i lager
Artikel: AA9XQB Modell: 250273BGKorsreferens: 1HY16

Få det Maj 8, Onsdag
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
987SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1 "-8
FinishEnkel
Grade316
Längd2.5 "
Material316 Stainless Steel
Min. Brottgräns95,000 PSI
Min. Avkastning (PSI)65,000
Mutter typKopplingsmutter
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC
TypStandard
Bredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 250273BG Stångkopplingsmutter 316 rostfritt stål 1-8
987SEK /enhet