A Manövreringstyp: Front , Kabelmaterial: PVC , Kan inte monteras i plan: Ja , Case Material: Polybutylentereftalat , Anslutningstyp: 4 Pin , Kontroll: Frontal , Grad av förorening: 3 , spärr närvarande: Nej , Fästtyp: Skruva , Design av bostäder: Rektangulär , Max. Kabeltemp. Räckvidd, fast installation: 80 grader C , Max. Kabeltemp. Räckvidd, rörlig: 80 grader C , Max. Lagringstemperatur: 80 grader C , Max. Switching Current: 0.2A , Max. Switching Current With Led: 0.01A , Max. Switching Power: 3W , Max. Switching Voltage: 28.8V DC , Min. Kabeltemp. Räckvidd, rörlig: -5 grader C , Min. Lagringstemperatur: -25 grader C , Min. Växlingsavstånd: 0.5 mm , Min. Omkopplingsspänning: 19.2V DC , Minsta växlingsavstånd: 0.5 mm , uppdragstid i år: 20 år. , Monteringstyp: Skruva , Antal pins: 4 , Möjliga ställdon: 153MBK001 , Seriemotstånd: 10 Ohm , Stötmotstånd: 30g/11ms , Struktur: Två-kanals , Max. omkopplingskapacitet: 3W , Växlingsfrekvens: 5 Hz , Växlingsprincip: Magnetisk , Teknik: Reed , Vibrationsmotstånd: 10 Hz till 55 Hz , Tvärsnitt: 0.25 kvm