Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 250295BG Rod Coupling Nut Grade 2 7/8-9, 2PK | AA9XXX 1JB57

APPROVED VENDOR 250295BG Stångkopplingsmutter Grade 2 7/8-9, 2PK

Finns i lager
Artikel: AA9XXX Modell: 250295BGKorsreferens: 1JB57

Få det Maj 15, Onsdag
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
362SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsmutter
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek7/8 "-9
FinishVarmt förzinkat
Grade2
Längd2.5 "
MaterialStål
Min. Brottgräns50,000 psi
Min. Avkastning (PSI)40,000
Mutter typKopplingsmutter - tappad för stor
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC
TypAvlyssnad överdimensionerad
Bredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 250295BG Stångkopplingsmutter Grade 2 7/8-9, 2PK
362SEK /packa