Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 250505BG Stångkopplingsmutter Grad 2 1-8 | AA9XXG 1JB29

APPROVED VENDOR 250505BG Stångkopplingsmutter Grad 2 1-8

Finns i lager
Artikel: AA9XXG Modell: 250505BGKorsreferens: 1JB29

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

798SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsmutter
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1 "-8
FinishZinkförkromad
Grade2
Längd7"
MaterialStål
Min. Brottgräns50,000 psi
Min. Avkastning (PSI)40,000
Mutter typKopplingsmutter
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
TrådstilKnackade halvvägs från varje ände
GängtypUNC
TypStandard
Bredd1.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.395
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 250505BG Stångkopplingsmutter Grad 2 1-8
798SEK /enhet