Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 250681BG Coupling Nut 5/8-11 3/8-16, 10PK | AA9YDX 1JE59

APPROVED VENDOR 250681BG Kopplingsmutter 5/8-11 3/8-16, 10PK

Finns i lager
Artikel: AA9YDX Modell: 250681BGKorsreferens: 1JE59
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
699SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsmutterreducerare
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8"-11 and 3/8"-16
FinishZinkförkromad
Längd1.25 "
MaterialStål
Min. Brottgräns50,000 psi
Min. Avkastning (PSI)40,000
Mutter typKopplingsmutter
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek5/8-11 and 3/8-16
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC
TypStandard
Bredd13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 250681BG Kopplingsmutter 5/8-11 3/8-16, 10PK
699SEK /packa