TB WOODS 120H200 Timing Belt Sprocket, Cast Iron, 6.5 inch Hub Dia., 2 inch Belt Width | AX4FPB

TB WOODS 120H200 Kamremsdrev, gjutjärn, 6.5 tum navdiameter, 2 tums rembredd

Finns i lager
Artikel: AX4FPB Modell: 120H200

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 353 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSprocket
Bälte bredd2"
HåltypSnabbkoppling bussning
bussningE
Dimension E0.41 "
Dimension L2.63 "
Dimension M0.13 "
Ansiktsbredd2.34 "
Hub Dia.6 1 / 2 "
Navets längd1.63 "
Navplats1 / 2 "
Tröghet WR18 lbs.-sq. med.
Inuti Dia.17.88 "
MaterialGjutjärn
Max. Varvtal1320 RPM
Antal tänder120
Utanför Dia.19.05 "
Tonhöjd1 / 2 "
Pitch Dia.19.099 "
RPM hög1320 rpm
Vikt47 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.15

Produktvarianter

ProduktModellNavplatsBälte breddHåltypTröghet WRInuti Dia.MaterialMax. VarvtalAntal tänderPris
TB WOODS 80XL037 Kamremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopren-4072SEK
RFQ
TB WOODS 90XL037 Kamremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopren-4573SEK
RFQ
TB WOODS 120XL037 Kuggremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopren-6079SEK
RFQ
TB WOODS 150XL037 Kuggremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopren-7585SEK
RFQ
TB WOODS 200XL037 Kamremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopren-10098SEK
RFQ
TB WOODS 220XL037 Kamremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopren-110102SEK
RFQ
TB WOODS 210L050 Kamremsdrev, neopren, 0.5 tum Rembredd, 0.375 tum stigning | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopren-56168SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 120H200 Kamremsdrev, gjutjärn, 6.5 tum navdiameter, 2 tums rembredd
9 353 kr /enhet