Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 25R50DPSO Dowel Pin Alloy Steel 1/4 X 1/2 L, 100PK | AF2MPK 6VKC8

APPROVED VENDOR 25R50DPSO Dowel Pin Alloy Stål 1/4 X 1/2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AF2MPK Modell: 25R50DPSOKorsreferens: 6VKC8

Få det Maj 8, Onsdag
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
758SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Dia. Tolerans+/-. 0001 "
Diameter0.25 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)14720
FinishSvart
Längdtolerans+/-. 010 "
MaterialLegerat stål
Nominell diameter1 / 4 "
Total längd1 / 2 "
Rockwell HårdhetRC 50 - 58
Enkel skjuvhållfasthet (kg)7360
Enkel skjuvhållfasthet (PSI)150000
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 25R50DPSO Dowel Pin Alloy Stål 1/4 X 1/2 L, 100PK
758SEK /packa