Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 29YK64 Kompressionslugg 6 Awg 29 Die Grey | AB8WEH

APPROVED VENDOR 29YK64 Compression Lug 6 Awg 29 Die Grey

Finns i lager
Artikel: AB8WEH Modell: 29YK64
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
58SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompression Lug
PiplängdKort
Body MaterialAluminium
Kabelstorlek8 AWG
Kabelstorlek kod8 AWG
Färg kodBlå
AnslutningstypRak fat
Die kod24
Hålcentrum till slut0.22 "
Längd1.56 "
MaterialAluminium
Montera1-hål
KikhålNej
Stud storlek3 / 8 "
StilStandard
TypAluminium till koppar, 600V till 35kV
Bredd0.47 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.85
Fartygets längd (cm)8.5
Fartygets bredd (cm)6
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddKabelstorlekKabelstorlek kodFärg kodDie kodHålcentrum till slutLängdStud storlekPris
GODKÄND SÄLJARE 29YK63 Kompressionslugg 8 Awg 24 Die Blue | AB8WEG 29 63YKXNUMX0.41 "8 AWG8 AWGBlå240.22 "1.28 "5 / 16 "35SEK
GODKÄND SÄLJARE 29YK65 Kompressionslugg 8 Awg 24 Die Blue | AB8WEJ 29 65YKXNUMX0.44 "6 AWG6 AWGGrå290.34 "1.43 "3 / 16 "54SEK
GODKÄND SÄLJARE 29YK66 Kompressionslugg 6 Awg 29 Die Grey | AB8WEK 29 66YKXNUMX0.47 "6 AWG6 AWGGrå290.34 "1.72 "5 / 16 "65SEK
GODKÄND SÄLJARE 29YK67 Kompressionslugg 4 Awg 37 Die Green | AB8WEL 29 67YKXNUMX0.64 "2 AWG2 AWGRosa420.34 "1.94 "1 / 2 "88SEK
GODKÄND SÄLJARE 29YK68 Komprimeringsfäste 2 Awg 42 Die Pink | AB8WEM 29 68YKXNUMX0.72 "1 AWG1 AWGGold450.34 "1.91 "1 / 4 "85SEK
GODKÄND SÄLJARE 29YK69 Kompressionsklack 1 Awg 45 Die Gold | AB8WEN 29 69YKXNUMX0.75 "1 AWG1 AWGGold450.34 "2.22 "5 / 16 "85SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 29YK70 Compression Lug 1/0 Awg 50 Die Tan | AB8WEP 29 70YKXNUMX0.88 "1 AWG1 AWGGold450.34 "2.31 "1 / 2 "84SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 29YK64 Compression Lug 6 Awg 29 Die Grey
58SEK /enhet