Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 2AVE3 Plåtlager Aluminium 6061 1 1/4 x 6 x 6 tum | AB9BLY

APPROVED VENDOR 2AVE3 tallrikar aluminium 6061 1 1/4 x 6 x 6 tum

Finns i lager
Artikel: AB9BLY Modell: 2AVE3
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
1 304 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåtlager
Legeringstyp6061
FinishKvarn
HårdhetsskalaBHN
Längd6"
Längdtolerans+ 0.250 / -0.000 "
MaterialAluminium
TemperT651
Tjocklek1.25 "
Tjocktolerans+ 0.039 / -0.000 "
TypKorrosionsbeständig
Typisk hårdhet150
Typisk draghållfasthet67,500 PSI
Typisk avkastningsstyrka66,000 PSI
Bredd6"
Breddstolerans+ 0.250 / -0.000 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod7606123030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdLängdtoleransTjocklekTjocktoleransBreddBreddstoleransPris
GODKÄNT SÄLJARE 2AVD6 Plåtlager Aluminium 6061 1/4 x 6 x 6 tum | AB9BLR 2AVD66"+ 0.125 / -0.000 "1 / 4 "+ 0.014 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "342SEK
GODKÄND SÄLJARE 2AVD7 Plåtlager Aluminium 6061 3/8 x 6 x 6 tum | AB9BLT 2AVD76"+ 0.125 / -0.000 "3 / 8 "+ 0.017 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "508SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2AVD8 Plåtlager Aluminium 6061 1/2 x 6 x 6 tum | AB9BLU 2AVD86"+ 0.125 / -0.000 "1 / 2 "+ 0.023 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "637SEK
GODKÄND SÄLJARE 2AVD9 Plåtlager Aluminium 6061 5/8 x 6 x 6 tum | AB9BLV 2AVD96"+ 0.125 / -0.000 "5 / 8 "+ 0.023 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "750SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2AVE1 Plåtlager Aluminium 6061 3/4 x 6 x 6 tum | AB9BLW 2AVE16"+ 0.125 / -0.000 "3 / 4 "+ 0.031 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "826SEK
GODKÄND SÄLJARE 2AVE2 Plåtlager Aluminium 6061 1 x 6 x 6 tum | AB9BLX 2AVE26"+ 0.125 / -0.000 "1"+ 0.039 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "1 203 kr
GODKÄND SÄLJARE 2AVE4 Plåtlager Aluminium 6061 1 1/2 x 6 x 6 tum | AB9BLZ 2AVE46"+ 0.250 / -0.000 "1.5 "+ 0.039 / -0.000 "6"+ 0.250 / -0.000 "1 866 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2AVE3 tallrikar aluminium 6061 1 1/4 x 6 x 6 tum
1 304 kr /enhet