KERN AND SOHN Analytiska vågar i ACS-serien


Filter
Typ av bildskärm: Display , Husmaterial: Plast , Inspänning: 110 till 230V AC , Linjäritet: +/- 0.0003g , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 85% , Max. Omgivningstemperatur: 30 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Inställningstid: 3 sek. , Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium): 1mg , Minsta delvikt för styckräkning (normal): 10mg , Material för vågplatta: Rostfritt stål
StilModellHusets dimensionBostadshöjdHusets längdEnheterVägningsytans diameterPris (ex moms)
A
ACS 300-4
210 x 330 x 340 mm340 mm330 mmct, g, mg90 mm24 155 SEK
B
ACS 80-4
210 x 340 x 325 mm325 mm340 mmg, mg91 mm18 227 SEK
C
ACS 200-4
210 x 340 x 330 mm330 mm340 mmct, g, mg91 mm21 191 SEK
D
ACS 100-4
210 x 345 x 328 mm328 mm345 mmct, g, mg91 mm19 709 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?