VESTIL Snabblyftande palltruckar i PM5-QL-serien


Filter
Kapacitet: 5500 Ibs , Hjulmaterial: Poly på stål , Färg: Blå , Gaffellängd: 48 " , Gaffelsadelbredd: 27 " , helsvetsad ram: Ja , Handtagsmaterial: Stål , Material: Stål , Antal pumpar till Max. Höjd: 5 till 6 (tom), 12 till 13 (laddade) , Total gaffelbredd: 27 " , Kraftkälla: Hand , Rullmaterial: polyuretan , Styrhjul Material: Poly på stål , Styrhjulsbredd: 2"
StilModellBreddDjupGaffelbreddhandtag LängdHöjdRoller Dia.RullbreddStyrhjul Dia.Pris (ex moms)
A
PM5-2048-QL
20 "59 "20 "48 "48 "3"3 5 / 8 "7"9 344 SEK
B
PM5-2748-QL
27 "61.6875 "7"49 "48.63 "2 7 / 8 "4"6 3 / 4 "9 350 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?