GODKÄND SÄLJARE 2AVF9 Sexkantsstål 1018 2 1/2 tum Hex x 1 fot | AB9BMP

APPROVED VENDOR 2AVF9 Hex Rod Steel 1018 2 1/2 tum Hex x 1 fot

Finns i lager
Artikel: AB9BMP Modell: 2AVF9

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 870 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex lager
Legeringstyp1018
FinishOpolerad
Hexstorlek2.5 "
Hex Bredd Tolerans+ 0.000 / -0.004 "
Längd1"
Längdtolerans+/- 1.000 "
MaterialKolstål
TemperKall finish
TypGenerell mening
Typisk draghållfasthet65,000 PSI
Typisk avkastningsstyrka55,000 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.28
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7228308000
URSPRUNGSLANDSG

Produktvarianter

ProduktModellLegeringstypHexstorlekLängdLängdtoleransTypisk draghållfasthetTypisk avkastningsstyrkaPris
GODKÄND SÄLJARE 2AVF5 Sexkantsstål 1018 1 tum Hex x 1 fotlängd | AB9BMK 2AVF510181"1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI251SEK
GODKÄND SÄLJARE 2AVF6 Sexkantsstål 1018 1 1/4 tum Hex x 1 fot | AB9BML 2AVF610181.25 "1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI398SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2AVF7 Sexkantsstål 1018 1 1/2 tum Hex x 1 fot | AB9BMM 2AVF710181.5 "1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI603SEK
GODKÄND SÄLJARE 2AVF8 Hex Rod Steel 1018 2 tum Hex x 1 fot Längd | AB9BMN 2AVF810182"1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI921SEK
GODKÄND SÄLJARE 2AVG1 Sexkantsstål 1018 1 1/4 tum Hex x 3 fot | AB9BMQ 2AVG110181.25 "3ft.+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI917SEK
GODKÄND SÄLJARE 2AVG2 Hex Rod Steel 1018 1 1/2 tum Hex x 3 fot | AB9BMR 2AVG210181.5 "3ft.+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI1 330 kr
GODKÄND SÄLJARE 2AVG4 Sexkantsstål 1018 2 1/2 tum Hex x 3 fot | AB9BMU 2AVG410182.5 "3ft.+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI4 201 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2AVF9 Hex Rod Steel 1018 2 1/2 tum Hex x 1 fot
1 870 kr /enhet