BUSSMANN FLM-serien hansäkringar


Filter
Kroppsmaterial: Plast , Kroppsstil: Blade , Färg/finish: Grå , Djup: 3 / 4 " , Diameter: Ej tillämplig , Element: Single , Funktionellt lika med: Ferraz TRM , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Monteringssätt: Hållare , Paketstorlek: 10 , Avslag / Icke-avslag: Icke-avvisning , Fart: Snabbt agerande , Uppsägningstyp: Patronboxblad , Typ: Manlig säkring
StilModellBreddFärg kodStrömSäkringsförstärkareHöjdAvbryt betygLängdSpänningsvärdePris (ex moms)
A
FLM-80
0.88 "Svart80A800.5 "10 kAIC1.75 "32V DC135 SEK
B
FLM-60
1"Gul-60-1kA vid 32 VDC1.7 "32 VDC148 SEK
C
FLM-100
1"Blå-100-1kA vid 32 VDC1.7 "32 VDC135 SEK
D
FLM-30
1"Rosa-30-1kA vid 32 VDC1.7 "32 VDC156 SEK
E
FLM-120
22.4mm-120A-22.4mm-24.7mm-218 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?