Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 2AVF6 Sexkantsstål 1018 1 1/4 tum Hex x 1 fot | AB9BML

APPROVED VENDOR 2AVF6 Hex Rod Steel 1018 1 1/4 tum Hex x 1 fot

Finns i lager
Artikel: AB9BML Modell: 2AVF6
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
332SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex lager
Legeringstyp1018
FinishOpolerad
Hexstorlek1.25 "
Hex Bredd Tolerans+ 0.000 / -0.003 "
Längd1"
Längdtolerans+/- 1.000 "
MaterialKolstål
TemperKall finish
TypGenerell mening
Typisk draghållfasthet65,000 PSI
Typisk avkastningsstyrka55,000 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0642
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod7228308000
URSPRUNGSLANDSG

Produktvarianter

ProduktModellLegeringstypHexstorlekLängdLängdtoleransTypisk draghållfasthetTypisk avkastningsstyrkaPris
GODKÄND SÄLJARE 2AVF5 Sexkantsstål 1018 1 tum Hex x 1 fotlängd | AB9BMK 2AVF510181"1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI213SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2AVF7 Sexkantsstål 1018 1 1/2 tum Hex x 1 fot | AB9BMM 2AVF710181.5 "1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI563SEK
GODKÄND SÄLJARE 2AVF8 Hex Rod Steel 1018 2 tum Hex x 1 fot Längd | AB9BMN 2AVF810182"1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI840SEK
GODKÄND SÄLJARE 2AVF9 Sexkantsstål 1018 2 1/2 tum Hex x 1 fot | AB9BMP 2AVF910182.5 "1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI1 829 kr
GODKÄND SÄLJARE 2AVG1 Sexkantsstål 1018 1 1/4 tum Hex x 3 fot | AB9BMQ 2AVG110181.25 "3ft.+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI870SEK
GODKÄND SÄLJARE 2AVG2 Hex Rod Steel 1018 1 1/2 tum Hex x 3 fot | AB9BMR 2AVG210181.5 "3ft.+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI1 469 kr
GODKÄND SÄLJARE 2AVG4 Sexkantsstål 1018 2 1/2 tum Hex x 3 fot | AB9BMU 2AVG410182.5 "3ft.+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI4 359 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2AVF6 Hex Rod Steel 1018 1 1/4 tum Hex x 1 fot
332SEK /enhet