Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2CE78 Sexkantsskruv Grad 5, 5/8-11 X 1-1/4, 25PK | AB9DTX

APPROVED VENDOR 2CE78 sexkantsskruv, klass 5, 5/8-11 X 1-1/4", 25PK

Finns i lager
Artikel: AB9DTX Modell: 2CE78

Få det Maj 20, Måndag
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
25SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
Diameter5 / 8 "
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvudhöjd25 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd15 / 16 "
Längd under huvudet1.25 "
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd1-1 / 4 "
Rockwell HårdhetC25 till C34
System för mätningInch
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
Tråd storlek11
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6875
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2CE78 sexkantsskruv, klass 5, 5/8-11 X 1-1/4", 25PK
25SEK /packa