Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 2CFF9 Minskande armbåge 90 grad 3/4 x 1/2 tum mässing | AB9DXN

APPROVED VENDOR 2CFF9 reducerande armbåge 90 grader 3/4 x 1/2 tum mässing

Finns i lager
Artikel: AB9DXN Modell: 2CFF9
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
177SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskande armbåge, 90 grader
Body MaterialRött mässing
Klass125
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek3 / 4 "x 1 / 2"
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1485
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 2CFG2 Minskande armbåge 90 grader 1 x 3/4 tum mässing | AB9DXQ 2CFG21 "x 3 / 4"298SEK
GODKÄND SÄLJARE 2CFG3 Minskande armbåge 90 grader 1 1/4 x 1 tum mässing | AB9DXR 2CFG31-1 / 4 "x 1"470SEK
GODKÄND SÄLJARE 2CFG5 Minskande armbåge 90 grader 2 1/2 x 2 tum mässing | AB9DXU 2CFG52-1 / 2 "x 2"1 342 kr
GODKÄND SÄLJARE 2CFG6 Minskande armbåge 90 grader 3 x 2 tum mässing | AB9DXV 2CFG63 "x 2"646SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2CFF9 reducerande armbåge 90 grader 3/4 x 1/2 tum mässing
177SEK /enhet