ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 2000-seriens kompakta packningsskärsatser


Allpax packningsskärningssatser används för att tillverka tätningar av olika storlekar från plast, kork, gummi, fiber och andra material. De ger exakta snitt och lämnar snygga kanter, vilket säkerställer att packningarna passar och skapar en tät tätning.

Filter
Blockmaterial: Fenol , Skivmaterial: Plast , Brädestorlek: 6 "x 6" , Case Material: Metall , Bredd: 6.9 "
StilModellMaximal skärdiameterMinsta skärdiameterSkärbrädaAntal bitarLängdHöjdPris (ex moms)
A
AX2010
6"1 / 4 "Ja-7.1 "2.9 "1 805 SEK
B
AX2000
6"1 / 4 "----1 676 SEK

Funktioner

  • Allpax packningsskärar kommer med ett fenoliskt skärblock med många bladstilar.
  • De har pläterade stålförlängningsstänger för skärningar upp till 6 tum (152 mm) i diameter.
  • Dessa packningsskärare har en 6 x 6 tums skärbräda med en halkfri, strukturerad plastyta som minskar bladfriktionen, minskar brott och läker automatiskt efter varje användning.

Vanliga frågor

Hur väljer man en lämplig packningsskärare för min applikation?

Bärbara, förlängningsliknande packningsskärare är lätta. De har en kompakt karaktär som gör dem idealiska för packningstillverkning och formning i fält. Dessa packningsskärare är vanligtvis att föredra för skärning av icke-metalliska eller icke-styva packningsmaterial. Medan roterande packningsskärare är tunga verktyg monterade i ett skruvstäd, fastklämda i upprätt läge eller bultade till en arbetsbänk. Dessa enheter är idealiska för en fast plats, vanligtvis föredragen för smide av mer metalliska eller styva material, såväl som oregelbundna, flänsformade packningar.

Vad är användningen av en packningsskärare?

Packningsskärare är idealiska för att exakt skära cirkulära leder och packningar (med tjocklekar upp till 8 mm) i gummi, plast, läder, PTFE och vulkaniserad fiber.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?